曜日別特売
C-3161 なべつまみ パール金属 23229648

なべつまみ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)10
内容量1個注文コード23229648品番C-3161
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm質量(g)10適合サイズケトル・片手鍋用寸法(外径×高さ)(mm)40×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途: 虫侵入蓋
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

2025-03-21
用途: 屋内作業
ペクッド建設業・工事業

アルミ鍋蓋のツマミの交換部品として購入しました。ピッタリ合いましたので満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 23229648
2024-11-24
用途: 交換用に

壊れた時の交換用にいつもこれを使ってます。
いちばん小さいサイズで十分事足ります。

対象商品 : 23229648
2020-01-06
用途: 何十年物かの壊れたやかんのの蓋のつまみ、交換

こんな小物がちゃんとちゃんとあって、しかも規格の指定なしで、ちゃんと合うのだからびっくり。

1が参考にしています
対象商品 : 23229648
2019-03-21
用途: 自宅用 職場用
医療・福祉・介護関連業

自宅では1個予備に置いておくと安心です。職場では 厨房でつまみが壊れることがよくあるので、修理するよりも簡単につまみだけ替えてしまえるととても楽です。何個か置いてあります。安いので助かります。

対象商品 : 23229666
2018-11-30
用途: 壊れたなべつまみの交換

簡単に交換できてよかったです。送料がかからないように他のものと一緒に買えばホームセンターへ探しに行くより楽です。

対象商品 : 23229666
2018-10-17
用途: 割れたヤカンの蓋のつまみの補修
原田鉄鋼株式会社

ヤカンの蓋のつまみが割れてしまって代用品を探していたら見つけました
このような物まで売っていて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする