C-3291 スタンド鍋つまみ パール金属 23229702

 

C-3291 スタンド鍋つまみ パール金属 23229702
C-3291 スタンド鍋つまみ パール金属 23229702

スタンド鍋つまみ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合サイズ(cm)18~22
内容量1個注文コード23229702品番C-3291
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質樹脂部:フェノール樹脂、ネジ:ステンレス鋼付属品ねじ(長さ14、直径4.8、皿頭直径10)mm質量(g)70適合サイズ(cm)18~22寸法(外径×高さ)(mm)60×130×50
注意
※ガラス蓋には使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23229693
2024-02-02
用途: 缶ふたのスタンドに使用
サービス業

缶ふたに取り付けて、スタンドに使用。大変重宝しています。

対象商品 : 23229702
2020-03-31
用途: 鍋のふたの スタンド
製造業

付属の M5のネジが短く取り付けできず M5-25を新たに用意した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする