曜日別特売
HB-2199 コンパクト 3層底ミルクパン パール金属 23231285

コンパクト 3層底ミルクパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23231285品番HB-2199
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂(150度)容量(L)1.1サイズ(cm)14全長(mm)300質量(g)348寸法(幅W×高さH)(mm)155×115底面の厚さ(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする