曜日別特売
AT1A-F AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベン 23500286

AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード23500286品番AT1A-F
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。

寸法A(mm)80寸法B(mm)35寸法C(mm)46寸法D(mm)52端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.1以下呼び径(B)1/2分類ベローズ式ラジエタートラップ呼び径(A)15流体温度(℃)120以下材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする