外寸(幅×奥行×高さ)(mm)364×295×169
色黄
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)1.7
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)11.65
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)364×295×169
外寸法・幅(mm)364
外寸法・高さ(mm)169
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)295
有効内寸法・奥行(mm)233
有効内寸法・高さ(mm)152
有効内寸法・幅(mm)329