OUTDOOR CASES TYPE6000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23856604 品番 BW0009
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

B&W OUTDOOR CASEは+80℃〜-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×419×215 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)473×351×196.6 仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)3.95 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)32.64 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)510×419×215 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)351 有効内寸法・高さ(mm)196.6 有効内寸法・幅(mm)473

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする