外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×419×215
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)473×351×196.6
色黄
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)3.95
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)32.64
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)510×419×215
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)351
有効内寸法・高さ(mm)196.6
有効内寸法・幅(mm)473