曜日別特売
G-3002-5PH 小パネル球 5P ELPA 24271327

小パネル球 5P

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(5個)
注文コード
24271327
品番
G-3002-5PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

まとめて買えるからお得。
小パネル球。
主に機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。
表示用・信号用などに最適。

全長(mm)
22
色
クリア
定格電圧(V)
6.3
口金
BA9S
定格消費電力(W)
1
定格寿命(時間)
約2000
電球形状
小パネル球
バルブ径(Φmm)
11
電球の種類
白熱電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24271327
2018-04-03
用途: 計器パネル
山本塗装工業株式会社 様

到着しだい、すぐに取付ました。ようやくパネルらしくなりました。

対象商品 : 24271327
2016-11-01
用途: 制御盤用

かなり旧式の制御盤のランプ用です。
量販店めぐりせず、済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする