- パレスケットル hokua(北陸アルミニウム) 24650913

パレスケットル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)1.2
内容量1個注文コード24650913品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽くて使いやすい、ベーシックタイプのケットル。

容量(L)1.2サイズ1L材質(本体)アルミニウム合金・プレス板厚(mm)0.8加工硫酸アルマイト加工本体高さ(mm)92材質(取手)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする