- パレスケットル hokua(北陸アルミニウム) 24650956

パレスケットル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)2.33
内容量1個注文コード24650956品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,380

軽くて使いやすい、ベーシックタイプのケットル。

容量(L)2.33サイズ2L材質(本体)アルミニウム合金・プレス板厚(mm)1加工硫酸アルマイト加工本体高さ(mm)115材質(取手)フェノール樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする