モノタロウの バルブ
モノタロウの ボールバルブ
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24873645
品番
20A
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
用途
配管資材に
材質
ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
41
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
85
使用流体
水、オイル、空気
ハンドル形状
レバー式
クラス
800
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※配管以外に使用しないでください。
※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。
※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材