曜日別特売
21cm ステン角なべ エムテートリマツ 24894810

ステン角なべ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横×高さ)(mm)210×210×30
サイズ(cm)21
内容量1個注文コード24894810品番21cm
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ステンレスサイズ(cm)21板厚(mm)1.5寸法(縦×横×高さ)(mm)210×210×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする