三菱ふそう
三菱ふそうの エンジンオイル
三菱ふそうの ディーゼル専用
FUSO エンジンオイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
24915117
品番
-
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
SAE
15W-40
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
API
CF-4
JASO規格
DH-2
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498