PATROL
PATROLの 物品棚/収納用品
PATROLの ツールボックス/ツールバッグ
PATROLの 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス”HD Trophy2”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25011195
品番
SKRT2HDPZCZEPG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
フタに可変仕切板付の小物入れが付いています。
サイドハンドル付きで横から持てます。
ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。
トラスコ品番
195-5881
色
ブラック(レッドカバー)
付属品
中皿、仕切板:6枚
仕様
南京錠(別売):取付不可
材質
本体、フタ、中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:アルミニウム、バックル:ポリアミド
耐荷重(kg)
40
内容積(L)
52.2
高さ外寸(mm)
355
外寸法・奥行(mm)
345
外寸法・間口(mm)
595
有効内寸法・間口(mm)
510
有効内寸法・奥行(mm)
254
有効内寸法・高さ(mm)
282
注意
※南京錠の取付穴はありません。