PATROL
PATROLの 物品棚/収納用品
PATROLの ツールボックス/ツールバッグ
PATROLの 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス”HD Trophy2”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25015158
品番
SKRT2HDPZPOMJP002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,834
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
フタに可変仕切板付の小物入れが付いています。
サイドハンドル付きで横から持てます。
ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。
トラスコ品番
269-0621
色
ブラック(オレンジカバー)
付属品
中皿、仕切板:6枚
仕様
南京錠(別売):取付不可
材質
本体、フタ、中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:アルミニウム、バックル:ポリアミド
耐荷重(kg)
40
内容積(L)
52.2
高さ外寸(mm)
355
外寸法・奥行(mm)
345
外寸法・間口(mm)
595
有効内寸法・間口(mm)
510
有効内寸法・奥行(mm)
254
有効内寸法・高さ(mm)
282
注意
※南京錠の取付穴はありません。