ALLIT
ALLITの 物品棚/収納用品
ALLITの ツールボックス/ツールバッグ
ALLITの 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス”McPlus ProAlu”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25016287
品番
457031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
2段トレイ付きで小物も取り出しやすい工具箱です。
アルミハンドルとアルミバックルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びできます。
付属品
パーツケース×2個
トラスコ品番
249-3824
高さ外寸(mm)
215
外寸法・奥行(mm)
255
収納可能質量(kg)
最大13
用途
工具や部品などの収納・持ち運びに
仕様
南京錠(別売):取付可
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミ
色
ブルー/ブラック
最大荷重(kg)
80
外寸法・間口(mm)
475
有効内寸法・間口(mm)
395
有効内寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・高さ(mm)
90