ツールボックス”McPlus ProAlu”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25016296 品番 457033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2段トレイ付きで小物も取り出しやすい工具箱です。
アルミハンドルとアルミバックルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びできます。

付属品パーツケース×3個 トラスコ品番249-3823 高さ外寸(mm)280 外寸法・奥行(mm)285 収納可能質量(kg)最大20 用途工具や部品などの収納・持ち運びに 仕様南京錠(別売):取付可 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミ ブルー/ブラック 最大荷重(kg)80 外寸法・間口(mm)565 有効内寸法・間口(mm)485 有効内寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・高さ(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする