ポータブルツールトレー”McPlus Carry”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25016305 品番457279
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

縁に目盛り(ミリ・インチ)付きで簡易測定ができます。
空箱時に積み重ねることができ保管時にスペースを取りません。
アルミハンドルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びができます。
Allitプラスチックボックス(456300〜456309)(別売)を入れて使用することができます。

用途工具や小物などの収納・持ち運びに。 トラスコ品番249-3822 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミ イエロー 耐荷重(kg)4.5 外寸(mm)395×290×215 内寸(mm)325×100×110 高さ外寸(mm)215 外寸法・奥行(mm)290 外寸法・間口(mm)395 有効内寸法・間口(mm)325 有効内寸法・奥行(mm)98 有効内寸法・高さ(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする