P/P
P/Pの 物品棚/収納用品
P/Pの ツールボックス/ツールバッグ
P/Pの 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス Titan plus
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
15
注文コード
25017705
品番
KTIP5025-3020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,776
この商品は
耐荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。
コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。
収納に優れる長くて深い中皿付です。
トラスコ品番
315-7426
材質
本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)、ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)、フタ(小物入れ):ポリカーボネート
耐荷重(kg)
15
高さ外寸(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
258
付属品
中皿
仕様
南京錠(別売):取付可(Φ5mm)
色
ブラック(レッドカバー)
外寸法・間口(mm)
496
有効内寸法・間口(mm)
430
有効内寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・高さ(mm)
195