P/P
P/Pの 物品棚/収納用品
P/Pの ツールボックス/ツールバッグ
P/Pの 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス Titan plus
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
20
注文コード
25017714
品番
KTIPA5530-3020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,474
この商品は
耐荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。
コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。
収納に優れる長くて深い中皿付です。
トラスコ品番
315-7430
材質
本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)、ハンドル:アルミニウム(アルマイト加工)、フタ:ポリカーボネート
耐荷重(kg)
20
高さ外寸(mm)
276
外寸法・奥行(mm)
286
付属品
中皿
仕様
南京錠(別売):取付可(Φ5mm)
色
ブラック(レッドカバー)
外寸法・間口(mm)
554
有効内寸法・間口(mm)
490
有効内寸法・奥行(mm)
223
有効内寸法・高さ(mm)
272