ツールボックス Titan plus

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)20 注文コード25017730 品番KTIP5530-3020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,766 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は耐荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。
コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。
収納に優れる長くて深い中皿付です。

トラスコ品番315-7427 材質本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)、ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)、フタ(小物入れ):ポリカーボネート 耐荷重(kg)20 高さ外寸(mm)276 外寸法・奥行(mm)286 付属品中皿 仕様南京錠(別売):取付可(Φ5mm) ブラック(レッドカバー) 外寸法・間口(mm)554 有効内寸法・間口(mm)490 有効内寸法・奥行(mm)223 有効内寸法・高さ(mm)272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする