GT LINE
GT LINEの 物品棚/収納用品
GT LINEの ツールボックス/ツールバッグ
GT LINEの 樹脂製(プラスチック)
Line モジュラーツールチェスト オールインワン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25018220
品番
AI1.KT01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
耐衝撃性、耐水性に優れた移動式ツールチェストです。
屋外作業時の工具一式の積載移動に最適です。
トラスコ品番
359-0424
付属品
鍵2本
材質
共重合ポリプロピレン
色
ブラック
高さ外寸(mm)
457
外寸法・奥行(mm)
384
収納可能質量(kg)
最大40
外寸法・間口(mm)
580
有効内寸法・間口(mm)
465
有効内寸法・奥行(mm)
255
有効内寸法・高さ(mm)
30/60/60/95