ハードツールボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25028230 品番TB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

特許取得のラッチにより、0.5秒でボックスを積み重ねて持ち運べて効率的です。
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
天面荷重100kgで天面に座ることができます。
ABS製で耐衝撃性、耐熱性に優れます。
耐久性のある金属製のラッチでふたをロックし、中身を安全に保つことができます。

用途工具などの収納、持ち運びに。 付属品中皿×1個 仕様南京錠(別売):取付可(Φ5mm) トラスコ品番380-2628 材質本体:ABS樹脂、ハンドル、ラッチ:スチール ブラック/レッド 耐荷重(kg)30 内容積(L)15 高さ外寸(mm)184 最大荷重(kg)100 外寸法・奥行(mm)350 収納可能質量(kg)最大30 外寸法・間口(mm)420 有効内寸法・間口(mm)409 有効内寸法・奥行(mm)322 有効内寸法・高さ(mm)116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする