日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
セミリジッドケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
インピーダンス(Ω)
75
注文コード
25053238
品番
SR-UT250-75(OHM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
インピーダンス
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
用途
携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器
種類
セミリジッドケーブル
外径(Φmm)
6.35
メッキ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
グリーン購入法
適合
周波数帯域(GHz)
DC〜15以上