椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
91
注文コード
25148858
品番
PL080X091EF【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,444
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
アウトレット
¥20,900
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
EFシリーズ
軸径(Φmm)
80
外径(Φmm)
91
伝達トルク
4420N/m