曜日別特売
RB-2585 味むすび アルミ雪平鍋 和平フレイズ 25188557

味むすび アルミ雪平鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)2.2
内容量1個注文コード25188557品番RB-2585
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

素朴で温かみのある昔ながらの雪平鍋です。
茹でる、蒸す、炒める、煮るなど様々な調理場面に使用することができます。
ぬくもりのある気ハンドル、汁物などを注ぎやすい両口付、温かみの感じるかか風合いの槌目加工が特徴です。

種別ガスコンロ専用材質本体:アルミニウム合金寸法(mm)約375×215×115質量(g)400サイズ(cm)20容量(L)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする