BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 ケーブル3C-2V 注文コード25196598 品番BP1W3C2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は長さ・ケーブル6種類から選べます 他の種類を見る
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状ストレートプラグ 種類ケーブル 長さ(m)1 ケーブル3C-2V 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする