トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1.5
ケーブル
S-5C-FB
注文コード
25196625
品番
BP1.5W5FC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ケーブル
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(両端)BNC75-BNC75
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
長さ(m)
1.5
ケーブル
S-5C-FB
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC75Ω