N型コネクタ付き 同軸ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)3 結線方式中心:半田/外部:圧着 ケーブル5D-2V 注文コード25196765 品番NP3W5DV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は長さ・結線方式・ケーブル15種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレートプラグ 種類ケーブル 長さ(m)3 ケーブル5D-2V 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプ(両端)N-N コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ・プラグ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25196729
2023-11-14
用途:
電波測定用
安川電設株式会社 様 (建設業・工事業)

1,5mより 2mの定尺物があったら良かったのですが 無かったのが残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする