トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
N型コネクタ付き 同軸ケーブル
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
5
結線方式
中心:半田・圧着/外部:圧着
ケーブル
5D-FB-LITE
注文コード
25196817
品番
NP5W5DFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・結線方式・ケーブル
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
長さ(m)
5
ケーブル
5D-FB-LITE
結線方式
中心:半田・圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
アダプタタイプ
(両端)N-N
コネクタタイプ
N
嵌合部形状
プラグ・プラグ