同軸コネクタ 2.92mm K型 L曲がりアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25196914 品番K292-LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様(両端)2.92mm K-2.92mm K 形状L曲がりアダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.35以下(DC〜40GHz) コネクタタイプ2.92mm K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする