トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
25197867
品番
N-LP-142A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
L曲がりプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
RG-142B/U
圧着工具
TA-34・TA-35
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
N