同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 25197885 品番 N-LP-5WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ 適合ケーブル5D-2W 圧着工具TC-3151D 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする