同軸コネクタ N型 アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25197894 品番NJ-A-EIA7/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様(両端)N-EIA7/8 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC〜5GHz)、1.4以下(5〜6GHz) コネクタタイプN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする