同軸コネクタ N型 ストレートジャック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 結線方式中心:半田/外部:締付 適合ケーブル10D-SFA,10D-SFA-LITE,10D-HFAE,10D-FB,10D-FB-LITE 注文コード25197928 品番NJ-H-10DSF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は結線方式・適合ケーブル・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレートジャック 種類コネクタ 適合ケーブル10D-SFA,10D-SFA-LITE,10D-HFAE,10D-FB,10D-FB-LITE 結線方式中心:半田/外部:締付 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜5GHzまで ※10D-SFA-LITE/10D-HFAE)、1.2以下(DC〜3GHzまで ※10D-FB/10D-FB-LITE)1.3以下(3GHz〜5GHzまで ※10D-FB/10D-FB-LITE) コネクタタイプN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする