同軸コネクタ N型 ストレートジャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 結線方式外部:締付 適合ケーブル10D-WFLEX 注文コード25197955 品番NJT-10DFX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は結線方式・適合ケーブル・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレートジャック 種類コネクタ 適合ケーブル10D-WFLEX 結線方式外部:締付 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.25以下(DC〜5GHz)、1.3以下(5GHz〜6GHz) コネクタタイプN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする