トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ N型 ストレートジャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
外部:締付
適合ケーブル
WF-H50-4S
注文コード
25197964
品番
NJT-LC10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートジャック
種類
コネクタ
適合ケーブル
WF-H50-4S
結線方式
外部:締付
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3以下(DC〜4.5GHz)、1.4以下(4.5GHz〜6GHz)
コネクタタイプ
N