トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ N型 ストレートジャック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
結線方式
中心:半田/外部:圧着
適合ケーブル
1.5D-QEW
注文コード
25197980
品番
NJ-1.5WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートジャック
種類
コネクタ
適合ケーブル
1.5D-QEW
圧着工具
TA-16
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜1GHz)、1.3以下(1GHz〜4GHz)
コネクタタイプ
N