トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
中心:半田/外部:半田
適合ケーブル
0.141Semi-Rigid,RG-402/U,0.141Semi-Flex
注文コード
25198016
品番
NP-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
0.141Semi-Rigid,RG-402/U,0.141Semi-Flex
結線方式
中心:半田/外部:半田
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(0〜6GHz)
コネクタタイプ
N