トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
中心:半田/外部:圧着
適合ケーブル
5D-FB,5D-FB-LITE
注文コード
25198034
品番
NP-5DFW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
5D-FB,5D-FB-LITE
圧着工具
TA-35
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜4GHz)、1.3以下(4GHz〜6GHz)
コネクタタイプ
N