同軸コネクタ N型 ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 結線方式中心:半田/外部:圧着 適合ケーブル3D-2W 注文コード25198129 品番NP-3WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は結線方式・適合ケーブル・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 適合ケーブル3D-2W 圧着工具TA-34 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする