同軸コネクタ N型 固定減衰器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25198260 品番NPJ50AT6G20W-3dB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
形状固定減衰器 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC〜3GHz)、1.3以下(3〜6GHz) コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ・ジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする