同軸コネクタ SMA型 バルクヘッドジャック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25198716 品番 SMA-BJ-1.37AS(Au)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状バルクヘッドジャック 種類コネクタ 適合ケーブル1×30AWG(7/0.102)D=1.37 圧着工具TA-16・TA-17 結線方式中心:半田/外部:半田+圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜6GHz) コネクタタイプSMA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする