同軸コネクタ SMA型 リバースジャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25198795 品番 RPSMA-LR-0.66AS(Au)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状リバースジャック 種類コネクタ 適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32 圧着工具TA-16・TA-17 結線方式中心:半田/外部:半田+圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜5GHz)、1.3以下(5GHz〜6GHz) コネクタタイプSMA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする