同軸コネクタ S型 ストレートジャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25198890 品番 SJ-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
形状ストレートジャック 種類コネクタ 適合ケーブル5D-2V 圧着工具TA-35・TA-12S 結線方式中心:半田or圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜3.2GHz) コネクタタイプS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする