トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ S型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25198935
品番
SP-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
5D-2V
圧着工具
TA-35・TA-12S
結線方式
中心:半田or圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜3.2GHz)
コネクタタイプ
S