同軸コネクタ S型 ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25198960 品番 SPT-5DFX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 適合ケーブル5D-WFLEX 結線方式外部:締付 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜5GHz) コネクタタイプS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする