同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 結線方式中心:半田/外部:締付 注文コード25199416 品番TNCP-5W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は結線方式・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 適合ケーブル5D-2W,5C-2W,EM-5D-2W,EM-5C-2WE 結線方式中心:半田/外部:締付 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜2000MHz) コネクタタイプTNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする