同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 結線方式中心:圧着/外部:圧着 注文コード25199486 品番TNCP-1.5A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は結線方式・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 適合ケーブル1.5D-2V,1.5D-QEV,EM-1.5D-2E 圧着工具TA-16 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする