曜日別特売
FJ-HM7K-H ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア) シャープ 25733577

 

FJ-HM7K-H ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア) シャープ 25733577
FJ-HM7K-H ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア) シャープ 25733577

ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
25733577
品番
FJ-HM7K-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

高品位メタルドア採用、インテリアに馴染むスタイリッシュデザインだからダイニング、リビング、書斎、寝室などどんなお部屋にもマッチ。
2台目の冷蔵庫としてはもちろん、9段階の温度設定で冷凍庫としても使える1ドアファン式冷凍庫です。
お部屋のレイアウトにあわせて扉の開閉方向を左右どちらでも自由に付け替えができるつけかえどっちもドア。
狭いスペースに設置してもドアの開閉がスムーズ。
プラズマクラスターイオンで除菌されたクリーンな冷気が庫内を循環し、除菌しながら美味しく鮮度を守ります。
トップテーブルは耐熱100度。
電子レンジを載せてご使用いただけます。

その他
プラズマクラスター、耐熱100度トップテーブル、ガラス棚2枚+ケース1段
質量(kg)
27
色
メタリックグレー
間口(mm)
535
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×598×770
温度調節
冷凍3段階、微凍3段階、冷蔵3段階
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機50/46、電熱装置100
ドア
つけかえどっちもドア、ドア数:ドア
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格内容積(L)
72<食品収納スペース目安51>
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×646×870、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
注意
※車が入れないところ、階段などは別途料金発生します

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする